Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abdeckung mit Kipphebel, Kegel, 2fach, waagerecht, Serie LS1912, schneeweiss

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL12-250WWMK07

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377212329

Sonepar Artikelnummer

121022364

Hersteller Artikelnummer

AL12-250WWMK07

Hersteller Typ

AL 12-250 WWM K 07

Hersteller Artikel Nr.:

AL12-250WWMK07

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

141 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.056 kg

für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU. Für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU. Für Kipptaster Multi-Switch Art.-Nr.: K 532-4 EU. 2 x 2 Kipphebel. 2fach waagerecht. Material: Aluminium lackiert