Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Abschlusswiderstand 75 Ohm

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Abschlusswiderstand 75 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZU3-01

  • Anschlussart - Koax (IEC)

  • Anwendung - Antennen-/SAT-Technik

  • Widerstand - 75 Ohm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377332614

Sonepar Artikelnummer

121111498

Hersteller Artikelnummer

TZU3-01

Hersteller Typ

TZU3-01

Hersteller Artikel Nr.:

TZU3-01

Anschlussart:

Koax (IEC)

Anwendung:

Antennen-/SAT-Technik

Widerstand:

75 Ohm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85334090

Gewicht:

0.002 kg

zum reflexionsarmen Abschließen der letzten Durchgangsdose. Für Antennendosen Art.-Nrn.: BSD 21-10, SSD 5-10