JUNG - Abstelltaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRSAL0834AT-L
Ausführung - sonstige
Farbe - Aluminium
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377337435
Sonepar Artikelnummer
121205207
Hersteller Artikelnummer
NRSAL0834AT-L
Hersteller Typ
NRS AL 0834 AT-L
Hersteller Artikel Nr.:
NRSAL0834AT-L
Ausführung:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg


