JUNG - Abzweigdose, WG 800, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800AW
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377885806
Sonepar Artikelnummer
120038185
Hersteller Artikelnummer
800AW
Hersteller Typ
800 AW
Hersteller Artikel Nr.:
800AW
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
0
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Verbindungskasten
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
60.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.095 kg


