JUNG - Adapterrahmen, F40, Serie CD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD4AR
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377037663
Sonepar Artikelnummer
120184355
Hersteller Artikelnummer
CD4AR
Hersteller Typ
CD 4 AR
Hersteller Artikel Nr.:
CD4AR
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
64 mm
Gerätetiefe:
2.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


