JUNG - Adapterrahmen, F40, Serie LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS4AR
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377044265
Sonepar Artikelnummer
120184585
Hersteller Artikelnummer
LS4AR
Hersteller Typ
LS 4 AR
Hersteller Artikel Nr.:
LS4AR
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
Designadapter
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
3.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


