Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

JUNG - Analogausgangsmodul 4fach REG

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2204.01REGAM

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Erweiterung

  • Bussystem KNX Secure - Nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377999763

Sonepar Artikelnummer

120144729

Hersteller Artikelnummer

2204.01REGAM

Hersteller Typ

2204.01REGAM

Hersteller Artikel Nr.:

2204.01REGAM

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Erweiterung

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.165 kg

REG-Gehäuse 4 TE. Erweiterungsmodul für Analogausgang 4fach Art.-Nr.: 2204.01 REGA. Funktion. Das Analogausgangsmodul erweitert einen KNX-Analogausgang 4fach um vier analoge Ausgänge, die sich per Software parametrieren lassen. Empfangene Daten werden in die Ausgangssignale 0 . 1 V, 0 . 10 V, 0 . 20 mA oder 4 . 20 mA umgesetzt. Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik, ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen. Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden. Die Auswertung der Moduldaten selbst sowie die Verarbeitung der Zwangsführung erfolgt im KNX-Analogausgang. Der Anschluss des Analogausgangsmoduls an das KNX-Gerät erfolgt über einen im Lieferumfang enthaltenen Systemstecker. Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten. Spannungsausgänge werden auf Kurzschluss überwacht. Der Ausgangszustand wird durch Status-LEDs angezeigt.. Anschließbare Analog-Aktoren. Keine EVG oder elektronischen Trafos mit 1 . 10 V-Steuereingang an die Ausgänge anschließen!. Keine externen Spannungen an die Ausgänge anschließen. Angeschlossene Komponenten müssen eine sichere Trennung zu anderen Spannungen gewährleisten. Stromausgänge dürfen mit max. 500 Ω belastet werden. Spannungsausgänge müssen mit min. 1 kΩ belastet werden. Die Klemmen GND der Ausgänge K1 . K4 sind intern miteinander verbunden. Bei Kurzschluss eines Spannungsausgangs zwischen K1 . K4 und GND wird der jeweilige Ausgang abgeschaltet.