Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Anschluss- und Abzweigklemme, rot/schwarz (für KNX)

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Anschluss- und Abzweigklemme, rot/schwarz (für KNX)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2050RTSW

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377437203

Sonepar Artikelnummer

120016664

Hersteller Artikelnummer

2050RTSW

Hersteller Typ

2050RTSW

Hersteller Artikel Nr.:

2050RTSW

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Anschluss-/Abzweigklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Farbe: rot/schwarz (für KNX)