Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Anschlussleitung 5 m, LiYCY 4xAWG26

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Anschlussleitung 5 m, LiYCY 4xAWG26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2225CAB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Länge - 5000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377183742

Sonepar Artikelnummer

120752282

Hersteller Artikelnummer

2225CAB

Hersteller Typ

2225 CAB

Hersteller Artikel Nr.:

2225CAB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Länge:

5000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.134 kg

für Wetterstation Universal, Art.-Nr.: 2225 WSU