Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Applikations-Segment, CD PLUS, glanzchrom (galvanisiert)

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CDP82GCR

  • Ausführung - Applikationssegment

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Farbe - Chrom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377880702

Sonepar Artikelnummer

120037747

Hersteller Artikelnummer

CDP82GCR

Hersteller Typ

CDP 82 GCR

Hersteller Artikel Nr.:

CDP82GCR

Ausführung:

Applikationssegment

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

Chrom

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58. Material: Thermoplast