Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Applikations-Segment, CD PLUS, glanzgold (galvanisiert)

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CDP82GGO

  • Ausführung - Applikationssegment

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Farbe - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377880603

Sonepar Artikelnummer

120037746

Hersteller Artikelnummer

CDP82GGO

Hersteller Typ

CDP 82 GGO

Hersteller Artikel Nr.:

CDP82GGO

Ausführung:

Applikationssegment

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

Gold

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

zur Montage in die Rahmen Art.-Nr.: CDP 58. Material: Thermoplast