Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Arretierung

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34.10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Arretierungsscheibe

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377251502

Sonepar Artikelnummer

120124031

Hersteller Artikelnummer

34.10

Hersteller Typ

34.10

Hersteller Artikel Nr.:

34.10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Arretierungsscheibe

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

für Art.-Nr.: 1234.10, 1234.20, 834.10 W, 834.20 W