Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Aufputz-Gehäuse, Durchmesser: 103 mm, Höhe 19 mm, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Aufputz-Gehäuse, Durchmesser: 103 mm, Höhe 19 mm, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PM-KAPPE-1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377096738

Sonepar Artikelnummer

120469117

Hersteller Artikelnummer

PM-KAPPE-1

Hersteller Typ

PM-KAPPE-1

Hersteller Artikel Nr.:

PM-KAPPE-1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

für die Deckenmontage (Aufputz) der KNX-Präsenzmelder Art.-Nrn.: 3361 WW, 3361 AL, 3361-1 WW, 3361-1 AL. Maße (Ø x H): 103 x 19 mm