Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Aufputz-Gehäuse, Durchmesser: 103 mm, Höhe 45 mm, alpinweiss

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Aufputz-Gehäuse, Durchmesser: 103 mm, Höhe 45 mm, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PM-KAPPE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377236158

Sonepar Artikelnummer

120029021

Hersteller Artikelnummer

PM-KAPPE

Hersteller Typ

PM-KAPPE

Hersteller Artikel Nr.:

PM-KAPPE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.052 kg

zur Aufnahme der Leistungsteile für die Deckenmontage (Aufputz) der Deckenwächter / Präsenzmelder Art.-Nrn.: BT 17361 WW, BT 17361 AL. Maße (Ø x H): 103 x 45 mm