Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Aufputz-Kappe 1fach, Serie AS/A, schwarz

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS581ASW

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377039773

Sonepar Artikelnummer

120184280

Hersteller Artikelnummer

AS581ASW

Hersteller Typ

AS 581 A SW

Hersteller Artikel Nr.:

AS581ASW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Anzahl der Einführungen:

0

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Ja

Form:

quadratisch

Tischgerät:

Nein

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Ja

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Nein

Mit Installationsrohreingang:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Erdungsklemmen:

0

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

47 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

71 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

71 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.112 kg

mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen. Für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: .15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13). 85 x 85 x 47 mm. Einbautiefe max. 34 mm