JUNG - Aufputz-Kappe 2fach, Serie LS, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LS582ALG
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377322684
Sonepar Artikelnummer
121136727
Hersteller Artikelnummer
LS582ALG
Hersteller Typ
LS 582 A LG
Hersteller Artikel Nr.:
LS582ALG
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
rechteckig
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
81 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
47 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.178 kg


