JUNG - Befestigungsarm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2225BFA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377131279
Sonepar Artikelnummer
120467042
Hersteller Artikelnummer
2225BFA
Hersteller Typ
2225 BFA
Hersteller Artikel Nr.:
2225BFA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.270 kg


