Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Beschriftungsfeldträger 50 x 10 mm

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Beschriftungsfeldträger 50 x 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LS61INABT

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377030398

Sonepar Artikelnummer

120151182

Hersteller Artikelnummer

LS61INABT

Hersteller Typ

LS 61 INA BT

Hersteller Artikel Nr.:

LS61INABT

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

für SCHUKO-Steckdosen Art.-Nrn.: LS 1520 .. INA ..