JUNG - Beschriftungsfeldträger für Mehrfachrahmen, nur für JUNG-Tragring 53,5x10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS82INABT
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 53.5 mm
Höhe - 10 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377116702
Sonepar Artikelnummer
120467858
Hersteller Artikelnummer
AS82INABT
Hersteller Typ
AS 82 INA BT
Hersteller Artikel Nr.:
AS82INABT
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


