JUNG - Beschriftungsfeldträger für Mehrfachrahmen,nur für Nicht-JUNG-Tragring 53,5x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AS82-1INABT
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 53.5 mm
Höhe - 10 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377116719
Sonepar Artikelnummer
120467857
Hersteller Artikelnummer
AS82-1INABT
Hersteller Typ
AS 82-1 INA BT
Hersteller Artikel Nr.:
AS82-1INABT
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53.5 mm
Höhe:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


