Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Beschriftungsleiste

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Beschriftungsleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61NA

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377312708

Sonepar Artikelnummer

120016758

Hersteller Artikelnummer

61NA

Hersteller Typ

61 NA

Hersteller Artikel Nr.:

61NA

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

mit Schriftfeld 7 x 57 mm. Kompatibel mit folgenden Rahmen: AS 500, A 550, A FLOW, A CREATION, LS 990. Bei Verwendung für UP-Installation kein Schutzgrad IP44 möglich.