Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Beschriftungsset für A CREATION, A 550, A FLOW

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Beschriftungsset für A CREATION, A 550, A FLOW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AC80NAS

  • Ausführung - Aufkleber

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377049222

Sonepar Artikelnummer

120184228

Hersteller Artikelnummer

AC80NAS

Hersteller Typ

AC 80 NAS

Hersteller Artikel Nr.:

AC80NAS

Ausführung:

Aufkleber

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

besteht aus 5 Klebeschildern und einem Montageadapter zur Positionierung der Schilder auf den Rahmen ohne Schriftfeld. Ersatzteil: Klebeschild Art.-Nr.: AC 80 NA (Beschriftungsfläche 9 x 54 mm). Ersatzteil: Montageadapter Art.-Nr. AC 80 MA zur Positionierung des Klebeschilds Art.-Nr. AC 80 NA