JUNG - Betauungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BTS01
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Akustisches Signal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377158290
Sonepar Artikelnummer
120467934
Hersteller Artikelnummer
BTS01
Hersteller Typ
BTS 01
Hersteller Artikel Nr.:
BTS01
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.003 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90278990
Gewicht:
0.088 kg


