Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Bewegungsmelder 240°, Aufputz, schwarz (ähnlich RAL 9005)

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Bewegungsmelder 240°, Aufputz, schwarz (ähnlich RAL 9005)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BM240S1ASW

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 240 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377321434

Sonepar Artikelnummer

121111396

Hersteller Artikelnummer

BM240S1ASW

Hersteller Typ

BM240S1ASW

Hersteller Artikel Nr.:

BM240S1ASW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

16 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

240 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

2 s

Geeignet für C-Last:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 °C

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.193 kg

Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Wandmontage, Adapter für Ecken und Adapter für Leitungsverlegung auf Putz im Lieferumfang. Aufputzmontage im Innen- und Außenbereich. Produkteigenschaften: Passiv-Infrarot-Sensor. Spritzwasser- und staubgeschützt. Unterkriechschutz. Helligkeitsschwelle einstellbar. Nachlaufzeit einstellbar. Parallelschalten mehrerer Bewegungsmelder möglich. Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereiches. Empfohlene Montagehöhe: 2 m. Montagehöhe: 1,8 . 4 m. Erfassungswinkel horizontal: 240°. Erfassungswinkel vertikal: 180°. Justierbarkeit. Drehen: 160° horizontal. Reichweite bei radialer Bewegungsrichtung: ca. 5 m. Reichweite bei tangentialer Bewegungsrichtung: ca. 12 m. Schaltzonen: 276. Helligkeitseinstellung: ca. 2 . 2.000 lx. Nachlaufzeit: ca. 10 s ... 15 min. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Schutzgrad: IP54. Schutzklasse: II. Schaltleistung. Glühlampen: 1000 W. NV-Halogenlampen mit. Induktiven Trafos: 1000 VA. elektronischen Trafos: 1000 W. Leuchtstofflampen. unkompensiert: 500 W. parallelkompensiert: 500 W. HV-LED-Lampen: max. 350 W. Kapazitive Last: 132 μF. Maße (B x H x T): 84 x 89 x 90 mm. Umgebungstemperatur: −20 . +50 °C