JUNG - Blind-Abdeckung (gerastet), Alu lackiert, Serie LS, dark (lackiertes Aluminium)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL2994BD
Ausführung - Blindabdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377140325
Sonepar Artikelnummer
120408731
Hersteller Artikelnummer
AL2994BD
Hersteller Typ
AL 2994 B D
Hersteller Artikel Nr.:
AL2994BD
Ausführung:
Blindabdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg


