JUNG - Blind-Abdeckung (gerastet), Thermoplast lackiert, Serie A, champagner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A594-0CH
Ausführung - Blindabdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377095861
Sonepar Artikelnummer
120408696
Hersteller Artikelnummer
A594-0CH
Hersteller Typ
A 594-0 CH
Hersteller Artikel Nr.:
A594-0CH
Ausführung:
Blindabdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


