Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Blind-Abdeckung (gerastet), Thermoplast, Serie CD, braun

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CD594-0BR

  • Ausführung - Blindabdeckung

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377413009

Sonepar Artikelnummer

120027850

Hersteller Artikelnummer

CD594-0BR

Hersteller Typ

CD 594-0 BR

Hersteller Artikel Nr.:

CD594-0BR

Ausführung:

Blindabdeckung

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

8022

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

67 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

(kpl. Mit Tragring, Schraubbefestigung). Die Abdeckung hat eine Klemmbefestigung, sie ist u. a. Für individuelle Ausschnitte bzw. Bohrungen geeignet.