Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender 2-kanalig, Serie AS, weiß

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BLEA590

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377213333

Sonepar Artikelnummer

121057911

Hersteller Artikelnummer

BLEA590

Hersteller Typ

BLE A 590

Hersteller Artikel Nr.:

BLEA590

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

2

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Reichweite:

75 m

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.098 kg

2-kanalig. Inklusive Montageplatte, Klebefolie und Sicherungsschraube. Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Geräten über den Funkstandard Bluetooth Low Energy (BLE). Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen. Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben). Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting). Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 (CBC Mode) und Sequence Counter. Kompatibel zu den drahtlosen Bluetooth-Systemen: Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham, Helvar. Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3). Reichweitenverlängerung je nach System automatisch über netzversorgte BT-Mesh-Geräte. Funkfrequenz: 2,402 . 2,480 GHz. Sendereichweite. im Freifeld: bis 75 m. In Gebäuden: ca. 15 m. Sendeleistung: 4 dBm / 2,5 mW. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Lager-/Transporttemperatur: −25 . +65 °C. Luftfeuchte: 0 ... 95 % (keine Betauung)