JUNG - Bodenplatten für die Serie AP 600 1fach, für Einzelgeräte, AP 600, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 328WW
Ausführung - 1-fach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Gerätebreite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377171954
Sonepar Artikelnummer
120643319
Hersteller Artikelnummer
328WW
Hersteller Typ
328 WW
Hersteller Artikel Nr.:
328WW
Ausführung:
1-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gerätetiefe:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


