JUNG - Bodenplatten für die Serie AP600 2fach, für Zweifach-Steckdosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 328-622
Ausführung - 2-fach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Gerätebreite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377249707
Sonepar Artikelnummer
120007961
Hersteller Artikelnummer
328-622
Hersteller Typ
328-622
Hersteller Artikel Nr.:
328-622
Ausführung:
2-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
102 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gerätetiefe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


