JUNG - Bodenplatten für die Serie AP600 3fach, für 3fach-Kombinationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 328-626
Ausführung - 3-fach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Gerätebreite - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377249806
Sonepar Artikelnummer
120970857
Hersteller Artikelnummer
328-626
Hersteller Typ
328-626
Hersteller Artikel Nr.:
328-626
Ausführung:
3-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
160 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gerätetiefe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


