JUNG - DAB+ Display für das Smart Radio DAB+ Bluetooth, Serie AS/A, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DABABT-DISPWW
Ausführung - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 1
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377172777
Sonepar Artikelnummer
120643374
Hersteller Artikelnummer
DABABT-DISPWW
Hersteller Typ
DAB A BT-DISP WW
Hersteller Artikel Nr.:
DABABT-DISPWW
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
1
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
16
Farbe:
weiß
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.038 kg


