Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Datendose Cat. 6 / Cat. 6A iso für 1 Terminal

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Datendose Cat. 6 / Cat. 6A iso für 1 Terminal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UAE8UPOK6

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377987739

Sonepar Artikelnummer

120124206

Hersteller Artikelnummer

UAE8UPOK6

Hersteller Typ

UAE8UPOK6

Hersteller Artikel Nr.:

UAE8UPOK6

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.111 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Für anwendungsneutrale Netzwerke. geschirmte LSA-Anschlussklemmen. flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Für UP-Gerätedosen geeignet. RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz). Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801 Amendment 2 und Cat. 6A gem. TIA/EIA-568-B.2-10 2008. geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. >= 1000 Steckkzyklen, RJ 11/12 fehlstecksicher