Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Dichtungsflansch

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Dichtungsflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 551WU

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtungsflansch

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011377672208

Sonepar Artikelnummer

120033196

Hersteller Artikelnummer

551WU

Hersteller Typ

551WU

Hersteller Artikel Nr.:

551WU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtungsflansch

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

zur Erreichung des Schutzgrades IP44. Für alle UP-Schalter und -Taster der 500er-Reihe, SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel, Drehschalter und Zeitschaltuhren. Für alle Geräte, Abdeckungen und Rahmen mit blauer ''IP44-Markierung''. ggf. Mit zusätzlichen Dichtungselementen laut Artikelbeschreibung. Material: Thermoplast