Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Dienstzimmereinheit

JUNG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRSAL0834DZE-L

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377337503

Sonepar Artikelnummer

121205208

Hersteller Artikelnummer

NRSAL0834DZE-L

Hersteller Typ

NRS AL 0834 DZE-L

Hersteller Artikel Nr.:

NRSAL0834DZE-L

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Nennspannung DC:

24 V

Mit Trafo:

Nein

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.065 kg

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Ohne Rahmen. Die Dienstzimmereinheit kann zusätzlich zu den Komponenten des Notrufsets installiert werden, z.B. In einem Personal- oder Empfangsraum. Eine grüne Taste markiert die Anwesenheit, eine gelbe Taste unterdrückt das akustische Notrufsignal des Rufmoduls für 20 Sekunden. Material: Thermoplast lackiert