JUNG - Dimmer Universal LED, mit Nebenstelleneingang, Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1724DEB
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377177093
Sonepar Artikelnummer
120643316
Hersteller Artikelnummer
1724DEB
Hersteller Typ
1724 DEB
Hersteller Artikel Nr.:
1724DEB
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
20 W
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Halogenfrei:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
20 VA
Nennleistung kapazitive Last:
20 VA
Leistungsaufnahme:
2 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Gerätebreite:
53 mm
Gerätehöhe:
97 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


