Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Dimmer Universal LED, mit Nebenstelleneingang, REG

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Dimmer Universal LED, mit Nebenstelleneingang, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UD1755REG

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377167032

Sonepar Artikelnummer

120629463

Hersteller Artikelnummer

UD1755REG

Hersteller Typ

UD 1755 REG

Hersteller Artikel Nr.:

UD1755REG

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Drucktaster

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Nennleistung ohmsche Last:

20 W

Anzahl der Einheiten:

2

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Frequenz:

50 Hz

Nennleistung induktive Last:

20 VA

Nennleistung kapazitive Last:

20 VA

Leistungsaufnahme:

3.8 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5 mm²

Gerätebreite:

36 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

REG-Gehäuse 2 TE. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler. Die Bedienung erfolgt über die Tasten, Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt. Produkteigenschaften: Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip. Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips. Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. Einschalten durch lampenschonenden Softstart. Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar. Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar. Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden. Elektronischer Übertemperaturschutz. Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich. Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U. Nennspannung: AC 230 V ~. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Standby-Leistung: ca. 0,3 W. Verlustleistung: ca. 3,8 W. Umgebungstemperatur: −5 . +45 °C. Anschlussleistung bei 25 °C. Glühlampen: 20 . 420 W. HV-Halogenlampen: 20 . 420 W. Elektronische Trafos: 20 . 420 W. Elektronische Trafos mit NV-LED: 20 . 100 W. Induktive Trafos: 20 ... 420 VA. Induktive Trafos mit NV-LED: 20 ... 100 VA. HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 . 100 W. Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3 . 100 W. Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 400 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W. Ohmsch-kapazitiv: 20 . 420 W. Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig. Ohmsch-induktiv: 20 ... 420 VA. Ohmsch und HV-LED: typ. 3 . 100 W. Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: typ. 3 . 100 W. Leistungszusätze: siehe Anleitung Leistungszusatz. Anschluss Schraubklemmen. eindrähtig: 1 x 0,75 ... 4,0 mm2 2 x 0,75 ... 2,5 mm2. feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4,0 mm2 2 x 0,75 ... 2,5 mm2. feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm2. Anzahl Nebenstellen. Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: unbegrenzt. Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: 10. Drehnebenstelle 3-Draht 1733 DNE: 10. Unbeleuchtete Installationstaster: unbegrenzt. Gesamtlänge Nebenstellenleitung: max. 100 m. Gesamtlänge Lastleitung: max. 100 m. Einbaubreite: 36 mm (2 TE)