Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Doppel-Kipptaster 2 Wechsler

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Doppel-Kipptaster 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K539EU

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Mit Beleuchtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377360587

Sonepar Artikelnummer

121387079

Hersteller Artikelnummer

K539EU

Hersteller Typ

K539EU

Hersteller Artikel Nr.:

K539EU

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2. Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669). (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen). Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 43 mm. Für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: .12-5.., ..12-250.., ..12-25..