JUNG - Doppeltaster, 2 Schliesser mit 2 Glimmlampen Art.-Nr.: 94, 10A 250V ~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535U5
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377262652
Sonepar Artikelnummer
120114193
Hersteller Artikelnummer
535U5
Hersteller Typ
535 U 5
Hersteller Artikel Nr.:
535U5
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


