Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

JUNG - Drehdimmer, 100 ... 1000 W

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Drehdimmer, 100 ... 1000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211GDE

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377343054

Sonepar Artikelnummer

120119737

Hersteller Artikelnummer

211GDE

Hersteller Typ

211 GDE

Hersteller Artikel Nr.:

211GDE

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

ohmsche Last

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Halogenfrei:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

4 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.081 kg

mit Druck-Wechselschalter. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Schalten und Dimmen von Glühlampen und HV-Halogenlampen. Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073. Geeignet für Mischbetrieb bis zur angegebenen Gesamtleistung. Produkteigenschaften: Dimmprinzip Phasenabschnitt. Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden. Elektronischer Übertemperaturschutz. Wechselschaltung in Kombination mit Wechselschalter möglich. Nennspannung: AC 240 . 230 V ~. Netzfrequenz: 50 Hz. Umgebungstemperatur: −5 . +25 °C. Anschlussleistung bei 25 °C. Glühlampen: 100 . 1000 W. HV-Halogenlampen: 100 . 1000 W. Leistungsreduzierung. pro 5 °C Überschreitung von 25 °C: −10 %. bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15 %. bei Einbau in Mehrfachkombinationen: −20 %. Anschluss Schraubklemmen. eindrähtig: max. 4 mm²