JUNG - Drehdimmer LED mit Dreh-Ausschalter, mit Rahmen, Serie CD, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD5544.03V
Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart - Drehknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377167070
Sonepar Artikelnummer
120552760
Hersteller Artikelnummer
CD5544.03V
Hersteller Typ
CD 5544.03 V
Hersteller Artikel Nr.:
CD5544.03V
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:
Drehknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
3.7 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 mm²
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.194 kg


