JUNG - Drehnebenstelle 3-Draht, mit Nebenstelleneingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1733DNE
Ausführung - Nebenstelle
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377166998
Sonepar Artikelnummer
120552529
Hersteller Artikelnummer
1733DNE
Hersteller Typ
1733 DNE
Hersteller Artikel Nr.:
1733DNE
Ausführung:
Nebenstelle
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schaltleistung:
0 W
Schaltleistung HLK:
0 W
Verlustleistung:
0.3 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg


