JUNG - Drehschalter, 20 AX 250V ~, Ausschalter 2-pol. 20 AX 250V ~, ohne Krallen,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1101-20WW
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377177291
Sonepar Artikelnummer
120752267
Hersteller Artikelnummer
1101-20WW
Hersteller Typ
1101-20 WW
Hersteller Artikel Nr.:
1101-20WW
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Schlagfestigkeit:
IK00
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
20 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg


