JUNG - Drehschalter, 3-Stufen-Schalter m. AUS-Stellung 16 AX 250 V ~ 250V ~, alpinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1101-4WW
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377177284
Sonepar Artikelnummer
120752268
Hersteller Artikelnummer
1101-4WW
Hersteller Typ
1101-4 WW
Hersteller Artikel Nr.:
1101-4WW
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg


