JUNG - Drehzahlsteller (Dreh-Ausschalter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1735DS
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Nennstrom - 1.8 A
Ausgangsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377203228
Sonepar Artikelnummer
120970853
Hersteller Artikelnummer
1735DS
Hersteller Typ
1735 DS
Hersteller Artikel Nr.:
1735DS
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Nennstrom:
1.8 A
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Basiselement ohne Abdeckung:
Ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg


