Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Einbauadapter Mini-Gehäuse

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Einbauadapter Mini-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FM-EBG

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377115583

Sonepar Artikelnummer

120468216

Hersteller Artikelnummer

FM-EBG

Hersteller Typ

FM-EBG

Hersteller Artikel Nr.:

FM-EBG

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

Zur Klemmenabdeckung und Montage der Mini-Aktoren und JUNG HOME Puck-Geräte in Zwischendecken. Der Einbauadapter hat eine Zugentlastung für die Anschlussleitung und kann auf eine Hutschiene aufgerastet werden. Maße: 97 x 53 x 36 mm