Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Einführungsschieber für Kabel und Minikanal, Thermoplast, braun

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Einführungsschieber für Kabel und Minikanal, Thermoplast, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11BR

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 8022

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377214408

Sonepar Artikelnummer

120016581

Hersteller Artikelnummer

11BR

Hersteller Typ

11 BR

Hersteller Artikel Nr.:

11BR

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

8022

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

für Kabel und Minikanal