Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JUNG - Einführungsschieber für Kabel und Minikanal, Thermoplast, steingrau

JUNG
kopierenkopieren
JUNG - Einführungsschieber für Kabel und Minikanal, Thermoplast, steingrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11SG

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011377184114

Sonepar Artikelnummer

120752271

Hersteller Artikelnummer

11SG

Hersteller Typ

11 SG

Hersteller Artikel Nr.:

11SG

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

für Kabel und Minikanal