JUNG - Einführungsschieber für Kabelkanal 15 x 15 mm, Thermoplast, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12BR
Ausführung - Kanalschieber
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
RAL-Nummer (ähnlich) - 8022
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377216006
Sonepar Artikelnummer
120016591
Hersteller Artikelnummer
12BR
Hersteller Typ
12 BR
Hersteller Artikel Nr.:
12BR
Ausführung:
Kanalschieber
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8022
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


