JUNG - Einführungsschieber für Kabelkanal 15 x 15 mm, Thermoplast, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12SW
Ausführung - Kanalschieber
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011377184084
Sonepar Artikelnummer
120752276
Hersteller Artikelnummer
12SW
Hersteller Typ
12 SW
Hersteller Artikel Nr.:
12SW
Ausführung:
Kanalschieber
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


